SIMAX
SIMAXの ガラス・樹脂・金属容器
SIMAXの びん/容器類
SIMAXの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ネジ口メディウム瓶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19962706
品番
2070H/1000
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
容量(mL)
1000
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)
仕様
パッキン付き
口内径(Φmm)
29.8
寸法(mm)
Φ101×230
タイプ
遮光
ねじ口規格(GL)
45
アズワン品番
3-6006-04
オートクレーブの可否
可