※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
SIMAX
SIMAXの ガラス・樹脂・金属容器
SIMAXの びん/容器類
SIMAXの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ネジ口メディウム瓶
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19962715
品番
2070H/2000
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
容量(mL)
2000
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)
仕様
パッキン付き
口内径(Φmm)
29.8
寸法(mm)
Φ136×265
タイプ
遮光
ねじ口規格(GL)
45
アズワン品番
3-6006-05
オートクレーブの可否
可