マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
CCスクリュー管
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
19962846
品番
No.01
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
天面がフラットのため記入ができます。識別や分別する際にシールを貼る手間が要らず便利です。
容量(mL)
3.5
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/SPPハイシート
色
透明
コード
0101-0217
キャップ色
オレンジ
アズワン品番
3-4942-01
色(本体)
透明
パッキン
あり