マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
CCスクリュー管
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
19962873
品番
No.3
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
天面がフラットのため記入ができます。識別や分別する際にシールを貼る手間が要らず便利です。
容量(mL)
9
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/SPPハイシート
色
透明
コード
0101-0517
キャップ色
オレンジ
アズワン品番
3-4942-04
色(本体)
透明
パッキン
あり