マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
CCスクリュー管
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
19962925
品番
No.1
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
天面がフラットのため記入ができます。識別や分別する際にシールを貼る手間が要らず便利です。
容量(mL)
4
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/SPPハイシート
色
透明
コード
0101-0327
キャップ色
ブルー
アズワン品番
3-4943-02
色(本体)
透明
パッキン
あり