アスティコ
アスティコの 衣服関連
アスティコの シューズ 利用者用
すたこらさんソフト05
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
色
モスグリーン
注文コード
19963658
品番
2702
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,300
この商品は
色
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
シックなカラーで
色
モスグリーン
サイズ
23
質量(g)
145(片足)
サイズ(cm)
23
材質(底部)
合成底
適合サイズ(cm)
23.0〜23.5