おたふく手袋
おたふく手袋の 安全長靴・長靴
おたふく手袋の 先芯なし長靴
安全ショートブーツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19963783
品番
JW-736 L
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥6,240
販売価格(税込)
¥4,563
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,890
¥
4,148
バスケットに入れる
踏み抜き防止板入りです。歩きやすく作業性の良いショートタイプです。
種類
セーフティーシューズ
靴タイプ
ショートブーツ
サイズ
L
機能
踏み抜き防止
アズワン品番
3-4669-02