アスティコ
アスティコの 衣服関連
アスティコの シューズ 利用者用
すたこらさんソフト05
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19963825
品番
2702
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
シックなカラーで
色
黒
サイズ
27
サイズ(cm)
27
材質(底部)
合成底
適合サイズ(cm)
27.0〜27.5