アスティコ
アスティコの 衣服関連
アスティコの シューズ 利用者用
すたこらさんソフト05
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
色
茶
注文コード
19963956
品番
2702
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,300
この商品は
色
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
シックなカラーで
色
茶
サイズ
27
サイズ(cm)
27
材質(底部)
合成底
適合サイズ(cm)
27.0〜27.5