すたこらさんソフト05 ワイド(5E)

(3件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 19964114 品番 216052
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

大きく開いて脱ぎ履きラクラク
幅広「5Eサイズ」で履き心地さらにラクラク
腫れやむくみでお困りの方、甲高・幅広の方に最適です。
履きやすい指リング・反射材採用
超軽量モデル

ブラック サイズ25 質量(g)約150(23.0/23.5 片足) 材質(底部)合成底 適合サイズ(cm)25.0〜25.5 サイズ(cm)25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:312

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19964096
2019-05-20
用途:
施設で暮らす父のリハビリ
製造業

他社の介護用シューズ数点と同サイズで注文しましたが、こちらの商品はサイズがきつく痛がっていました。足の形にもよると思いますが、迷われたらワンサイズ大きめの注文をおススメします。モノタロウさんは試し履きすると返品不可の為、結局使い物にならずとても残念です。

2人が参考にしています
対象商品:
19964096
2019-04-20
用途:
介護用
医療・福祉・介護関連業

脳梗塞後の母にプレゼントしました
自分で靴がはけると喜んでました

対象商品:
19964132
2018-05-05
用途:
足指の外科的治療中
梅原 様 (サービス業)

足指周りの空間がもう少し広がれば満点だと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする