曜日別特売
216052 すたこらさんソフト05 ワイド(5E) アスティコ 19964132

すたこらさんソフト05 ワイド(5E)

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード19964132品番216052
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

大きく開いて脱ぎ履きラクラク
幅広「5Eサイズ」で履き心地さらにラクラク
腫れやむくみでお困りの方、甲高・幅広の方に最適です。
履きやすい指リング・反射材採用
超軽量モデル

ブラックサイズ27質量(g)約150(23.0/23.5 片足)材質(底部)合成底適合サイズ(cm)27.0~27.5サイズ(cm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19964096
2019-05-20
用途: 施設で暮らす父のリハビリ
製造業

他社の介護用シューズ数点と同サイズで注文しましたが、こちらの商品はサイズがきつく痛がっていました。足の形にもよると思いますが、迷われたらワンサイズ大きめの注文をおススメします。モノタロウさんは試し履きすると返品不可の為、結局使い物にならずとても残念です。

2が参考にしています
対象商品 : 19964096
2019-04-20
用途: 介護用
医療・福祉・介護関連業

脳梗塞後の母にプレゼントしました
自分で靴がはけると喜んでました

対象商品 : 19964132
2018-05-05
用途: 足指の外科的治療中
梅原サービス業

足指周りの空間がもう少し広がれば満点だと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする