アスティコ
アスティコの 衣服関連
アスティコの シューズ 利用者用
すたこらさんソフト59
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19964324
品番
216053
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
腫れ・むくみ、甲高、幅広、下肢装具着用の方へ
好きな長さにカットできます。
3E〜9E調整可能
色
ブラック
サイズ
28
サイズ(cm)
28
材質(底部)
合成底
適合サイズ(cm)
28.0〜28.5