アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの カートリッジフィルター
アズワンの フィルターホルダー
PP製フィルターホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19964438
品番
FH-PP47
参考基準価格(税別)
¥5,680
販売価格(税込)
¥6,237
販売価格(税別)
¥
5,670
バスケットに入れる
PP(ポリプロピレン)製で耐薬品性に優れたフィルターホルダーです。
材質(本体)
PP
フィルター直径(Φmm)
47
接続
入口/メス型ルアースリップまたはNPT1/4"、出口/メス型ルアースリップまたはホースコネクター(外径1/4")
材質(Oリング)
シリコン
サイズ(mm)
Φ60×52
アズワン品番
3-6736-01