アスティコ
アスティコの 衣服関連
アスティコの シューズ 利用者用
すたこらさんソフト07
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19964604
品番
3450
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
シックなカラーで
色
ピンク
サイズ
25
サイズ(cm)
25
適合サイズ(cm)
25.0〜25.5
材質(底部)
合成底
アズワン品番
65-1336-87