※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アスティコ
アスティコの 衣服関連
アスティコの シューズ 利用者用
すたこらさんソフト07 (片足)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19964656
品番
3450
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
シックなカラーで
色
ピンク
サイズ
右22.0
サイズ(cm)
右22
適合サイズ(cm)
22〜22.5
材質(底部)
合成底