アスティコ
アスティコの 衣服関連
アスティコの シューズ 利用者用
すたこらさんソフト07 (片足)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
左23.0
サイズ(cm)
左23
色
ブラウン
注文コード
19964762
品番
3450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
サイズ・色
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
シックなカラーで
色
ブラウン
サイズ
左23.0
サイズ(cm)
左23
適合サイズ(cm)
23〜23.5
標準質量(g/片足)
120
材質(底部)
合成底