大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
3B-ZEC(+-)ナベコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1袋(1600個)
注文コード
19965271
品番
3.5X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,663
販売価格(税別)
¥
9,694
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
寸法t(mm)
1.25
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
3.9
寸法n(mm)
1
寸法q(mm)
1.73
ピッチP(mm)
0.6
寸法dk(mm)
6
ねじの呼びd
M3.5