LEDリング照明

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19965567 品番 ARL-48S
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥15,620
販売価格(税別)
14,200

LEDを二重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。

付属品取付用リング(実体顕微鏡用) 寸法(mm)98×123×29 電源AC100〜240V 50/60Hz 色温度(K)6400〜6500 照度(Lx)12000 取付け方法3点止め(取り付け部Φ60mm以下) LEDチップ48個(二重巻) アズワン品番3-6683-01 調節方式調光ダイヤル式(手動)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19965567
2022-11-30
用途:
顕微鏡の照明

チカチカしてきたので購入しました。ブランド品の半額で助かっています。

対象商品:
19965567
2021-06-07
用途:
設備メンテナンス用

初期型LED照明が順次故障してゆくため、入替用途で購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする