アズワン
アズワンの 光学測定器
アズワンの 顕微鏡
アズワンの 顕微鏡その他関連用品
LEDリング照明
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19965585
品番
ARL-144W
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥26,070
販売価格(税別)
¥
23,700
バスケットに入れる
LEDを三重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
付属品
取付用リング(実体顕微鏡用)
寸法(mm)
98×123×29
電源
AC100〜240V 50/60Hz
色温度(K)
6400〜6500
照度(Lx)
20000
取付け方法
3点止め(取り付け部Φ60mm以下)
LED
チップ144個(三重巻)
アズワン品番
3-6683-03
調節方式
調光ダイヤル式(手動)