アスティコ
アスティコの 衣服関連
アスティコの シューズ 利用者用
すたこらさんソフト100
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19965627
品番
216031
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
お出かけもオシャレに
色
ブラウン
サイズ
25
サイズ(cm)
25
適合サイズ(cm)
25.0〜25.5
材質(底部)
合成底