アスティコ
アスティコの 衣服関連
アスティコの シューズ 利用者用
すたこらさんソフト100
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ
23
サイズ(cm)
23
色
ベージュ
注文コード
19965785
品番
216031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
サイズ・色
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
お出かけもオシャレに
色
ベージュ
サイズ
23
サイズ(cm)
23
適合サイズ(cm)
23.0〜23.5
質量(g)
140(片足)
材質(底部)
合成底