- 半球レンズ アズワン 19965917

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

- 半球レンズ アズワン 19965917
- 半球レンズ アズワン 19965917

半球レンズ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
レンズ径(Φmm)3
内容量1個注文コード19965917品番-
参考基準価格(税別)¥4,670販売価格(税込)¥5,126
販売価格(税別)
4,660

通常のレンズと異なり、エッジ(コバ)と呼ばれる側面がない凸レンズです。対象物からレンズ、平面への光の入射効率が高くなるため、高倍率の対物レンズの先端等に使用されます。

材質BK-7レンズ径(Φmm)3許容差外径:Φ±0.05mm、真球度:±0.001mm、中心厚±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40焦点距離(mm)2.9屈折率1.51680/ndアズワン品番3-6932-02中厚(mm)1.5設計波長(nm)587.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19965944
2021-02-26
用途: LEDの発光方向の確認用
株式会社 オングストローム

レンズは汚れておらずとてもよく研磨されており使用ししてみて思ったデータが得られました。納期に遅れが有ったので余裕をもっての手配が必要かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする