3.5X8 ツヤケシクロステン(+)バインドコ 大阪魂 19966165 3.5X8 ツヤケシクロステン(+)バインドコ 大阪魂 19966165 3.5X8 ツヤケシクロステン(+)バインドコ 大阪魂 19966165

ツヤケシクロステン(+)バインドコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2000個) 注文コード 19966165 品番 3.5X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,784
販売価格(税別)
16,167
長さ(mm)8 十字穴番号2 表面処理つや消し黒 寸法f(mm)0.7 寸法k(mm)1.5 寸法m(mm)4 寸法q(mm)1.83 ピッチP(mm)0.6 寸法dk(mm)7.3 ねじの呼びdM3.5 寸法k+f(mm)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする