3.5X25 ツヤケシクロステン(+)バインドコ 大阪魂 19966287 3.5X25 ツヤケシクロステン(+)バインドコ 大阪魂 19966287 3.5X25 ツヤケシクロステン(+)バインドコ 大阪魂 19966287

ツヤケシクロステン(+)バインドコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(800個) 注文コード 19966287 品番 3.5X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,446
販売価格(税別)
7,678
長さ(mm)25 十字穴番号2 表面処理つや消し黒 寸法f(mm)0.7 寸法k(mm)1.5 寸法m(mm)4 寸法q(mm)1.83 ピッチP(mm)0.6 寸法dk(mm)7.3 ねじの呼びdM3.5 寸法k+f(mm)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする