- 90°直角プリズム アズワン 19967229

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

90°直角プリズム

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
種別3×3×3mm BK7
内容量1個注文コード19967229品番-
参考基準価格(税別)¥5,840販売価格(税込)¥6,413
販売価格(税別)
5,830

直角面に対して垂直に入射した像は、90°反射します。斜面に対して垂直に入射した像は、直角面で2回反射し、倒立像となります。光の偏角や像の向きを調節するのに使用されます。

種別3×3×3mm BK7アズワン品番3-6941-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19967283
2020-02-20
用途: 子供の理科の実験
その他業種

2cmサイズは小さいので取り扱いに注意しながら使いました。
光の軌道の実験にはじゅうぶんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする