大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の ナベ小ねじ
キレイードチタン(+)ナベコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1袋(10000個)
注文コード
19967450
品番
2X3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥469,803
販売価格(税別)
¥
427,094
バスケットに入れる
長さ(mm)
3
十字穴番号
1
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.2
寸法q(mm)
1.01
ピッチP(mm)
0.4
寸法dk(mm)
3.5
ねじの呼びd
M2