2.6X6 キレイードチタン(+)ナベコ 大阪魂 19967617 2.6X6 キレイードチタン(+)ナベコ 大阪魂 19967617 2.6X6 キレイードチタン(+)ナベコ 大阪魂 19967617

キレイードチタン(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4000個) 注文コード 19967617 品番 2.6X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥300,650
販売価格(税別)
273,318
長さ(mm)6 十字穴番号1 寸法K(mm)1.7 寸法m(mm)2.6 寸法q(mm)1.42 ピッチP(mm)0.45 寸法dk(mm)4.5 ねじの呼びdM2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする