3X5 グリーンステン(+)アプセットコ 大阪魂 19968238 3X5 グリーンステン(+)アプセットコ 大阪魂 19968238 3X5 グリーンステン(+)アプセットコ 大阪魂 19968238

グリーンステン(+)アプセットコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2000個) 注文コード 19968238 品番 3X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,141
販売価格(税別)
14,674
長さ(mm)5 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.5 寸法s(mm)5.5 寸法k(mm)2 ねじの呼びdM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする