5X10 グリーンステン(+)アプセットコ 大阪魂 19968509 5X10 グリーンステン(+)アプセットコ 大阪魂 19968509 5X10 グリーンステン(+)アプセットコ 大阪魂 19968509

グリーンステン(+)アプセットコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 19968509 品番 5X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,145
販売価格(税別)
8,314
長さ(mm)10 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.8 寸法s(mm)8 寸法k(mm)3.5 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする