3X30 SC-4ステン(+)バインドコ 大阪魂 19970715 3X30 SC-4ステン(+)バインドコ 大阪魂 19970715 3X30 SC-4ステン(+)バインドコ 大阪魂 19970715

SC-4ステン(+)バインドコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 19970715 品番 3X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,251
販売価格(税別)
6,592
長さ(mm)30 十字穴番号2 寸法f(mm)0.6 寸法k(mm)1.3 寸法m(mm)3.7 寸法q(mm)1.53 ピッチP(mm)0.5 寸法dk(mm)6.3 ねじの呼びdM3 寸法k+f(mm)1.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする