大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の バインド小ねじ
ホワイトステン(+)バインドコステン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
19971510
品番
3.5X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,784
販売価格(税別)
¥
16,167
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
表面処理
ホワイト
寸法f(mm)
0.7
寸法k(mm)
1.5
寸法m(mm)
4
寸法q(mm)
1.83
ピッチP(mm)
0.6
寸法dk(mm)
7.3
ねじの呼びd
M3.5
寸法k+f(mm)
2.2