※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

あし笑顔 かかとが踏めるルームシューズ

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 19972042 品番 921281
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

いろいろなシーンで使えるシューズタイプ

グレー サイズ3L サイズ(cm)26〜26.5 材質(底部)合成底(EVA、ラバー)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19972006
2023-01-08
用途:
95歳義母のルームシューズを探していて、購入しました。
協進運輸株式会社 様

本人が柔らかくて、滑らないととても気にってくれました。デイサービスに行く時にも履きたいというので、色違いでもう一足購入することにしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする