神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の シューズ 利用者用
あし笑顔 かかとが踏めるルームシューズ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19972155
品番
921281
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
いろいろなシーンで使えるシューズタイプ
色
ベージュ
サイズ
L
サイズ(cm)
24〜24.5
標準質量(g/片足)
185
材質(底部)
合成底(EVA、ラバー)