大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
クロニッケル(+)スリムヘッドコネジ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全73種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
19972867
品番
2X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥44,272
販売価格(税別)
¥
40,247
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
十字穴番号
0
寸法D(mm)
4
表面処理
クロニッケル
寸法k(mm)
0.5
ねじの呼び
M2