超音波洗浄器(単周波)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19972917 品番 MCS-6
参考基準価格(税別)¥104,000 販売価格(税込) ¥113,256
販売価格(税別)
102,960

堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。

外寸(mm)360×250×310 内寸(mm)300×155×150 槽容量(L)6 出力(W)150 ヒーター容量(W)300 発振周波数(kHz)40 種別6L アズワン品番3-6746-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19972908
2021-05-28
用途:
部品洗浄

汚れ落ちにむらがある。買う前にレンタルすればと後悔

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする