大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
クロニッケル(+)スリムヘッドコネジ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全73種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
19973086
品番
3X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,966
販売価格(税別)
¥
19,060
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
十字穴番号
1
寸法D(mm)
6
表面処理
クロニッケル
寸法k(mm)
0.8
ねじの呼び
M3