大人の上履き01

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 19973117 品番 221074
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

軽くて滑りにくい。
簡単に洗える親切設計の、ありそうでなかった上履き型室内履きシューズ。
メッシュ素材で通気性抜群。
滑りにくいソールと脱ぎ履きしやすいつくりで、室内作業用にぴったり。
安心の日本製。

サイズ(cm)26 材質合繊(ダブルラッセル) 足幅2E ホワイト 標準質量(g/片足)165(23cm) 材質(底部)ベステック

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:308

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19972968
2023-10-23
用途:
屋内作業用
自動車・二輪車・自転車関連業

施設の屋内作業用に購入しました名前の通りの大人の上履きです。

対象商品:
19972952
2023-05-26
用途:
精密機械のオーバーホール作業時
卸売・小売業

履きやすく脱ぎやすいのでとても良いです。
甲高気味のせいか、長時間履いていると甲の部分のゴムがきつく感じます。
日本人は甲高が多いと思うのでもう少し甲部分に余裕があるとよいです。

対象商品:
19972916
2022-05-12
用途:
家事
建設業・工事業

市販の室内履きスリッパはどれもサイズが合わず、足の甲がつって困っていました。
この上履きは軽くて蒸れずに滑り止め具合もちょうどいい。しかも簡単に洗える。
床にも傷がつきません。職場用にも買いました。定期的に買い換えたいと思います。大満足です。

対象商品:
19972977
2021-06-08
用途:
工場内での作業時
製造業

履きやすく、作りもしっかりしていて、長持ちします。もう3足目の購入です。

対象商品:
19972934
2021-06-17
用途:
後期高齢者の屋内にて、レッドコードの運動・マシントレーニング用として利用。
さいとう呉服店 様

靴の入脱が楽、底面が滑りにくい、おしゃれ感がある。

対象商品:
19973083
2020-07-24
用途:
屋内での仕事
総星会袖ヶ浦クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

スニーカーなど普段23.5〜24cmを幅広の足の甲に合わせ靴を選んでいます。
前回24cmを購入しましたが踵が緩く今回23cmを購入。幅も足の甲のサイズもちょうどいい感じでした。1cm刻みの商品なのでサイズ選びがちょっと難しいかも。履き心地は問題ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
19972925
2020-06-10
用途:
イベントの時
卸売・小売業

脱ぎ履きしやすく軽くとても使いやすいです。歩き回るイベント会場で使用します。底面が黒もあると嬉しいです。

対象商品:
19973004
2019-12-04
用途:
室内の運動用
八丈島パークホテル 様

軽いです。でも、開帳足気味の私には靴幅がやや狭いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする