曜日別特売
221075 大人の上履き02 ムーンスター 19973196

221075 大人の上履き02 ムーンスター 19973196
221075 大人の上履き02 ムーンスター 19973196
221075 大人の上履き02 ムーンスター 19973196
221075 大人の上履き02 ムーンスター 19973196

大人の上履き02

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ(cm)21
ネイビー
内容量1足注文コード19973196品番221075
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

軽くて滑りにくい。
簡単に洗える親切設計の、ありそうでなかった上履き型室内履きシューズ。
メッシュ素材で通気性抜群。
滑りにくいソールと脱ぎ履きしやすいつくりで、室内作業用にぴったり。
安心の日本製。

サイズ(cm)21材質合繊(ダブルラッセル)足幅2Eネイビー標準質量(g/片足)175(23cm)材質(底部)ベステック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19973223
2019-10-01
用途: 運動会
教育・研究機関

履きやすくて、とても気に入りました!
職場の人にも勧めました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする