※着用例
メディックス
メディックスの 衣服関連
メディックスの くつ下 利用者用
らくらくフィット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19973598
品番
243001
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
むくみや冷えの気になる方に履きやすい着圧ソックス
着圧は足首:17hPa、ふくらはぎ:13hPa
色
ピーチ
サイズ
S
材質
ナイロン、ポリウレタン
性別
婦人用