※着用例

アンシルク2 ハイソックス

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズS 医薬品医療機器等法一般医療機器 ライトブラウン 注文コード19973792 品番18464
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,470
この商品はサイズ・医薬品医療機器等法・色など8種類から選べます 他の種類を見る

医療機関で実績の弾性ストッキング
アンシルク2の圧迫圧は27hPaです。

ライトブラウン サイズS アズワン品番8-5751-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B100207000049 足首周り(cm)17〜21 ふくらはぎ周り(cm)28〜34 性別婦人用 医薬品医療機器等法一般医療機器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19973792 18464 20535987 18464 アンシルク2 (ハイソックス) アルケア アンシルク2 (ハイソックス) アルケア 1個 3,398 税込3,738 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19973826
2021-05-05
用途:
日常生活
その他業種

これを毎日身につけて生活していますので、取り扱い終了なのは、非常に困りました。

1人が参考にしています
対象商品:
19973765
2020-06-10
用途:
立ち仕事のむくみ防止に
建設業・工事業

スーパーで一日中立ち仕事です。足のむくみや疲れがかなり軽減されます。履き慣れないと多少着脱が大変ですが慣れれば大丈夫です。

対象商品:
19973792
2019-01-04
用途:
ふくらはぎのむくみ対策
その他業種

我が家では妻と娘がふくらはぎの静脈瘤で悩んでおり、このソックスは必需品です。毎回助かってます。

2人が参考にしています
対象商品:
19973756
2016-12-09
用途:
普段時
医療・福祉・介護関連業

静脈瘤で悩んでいる時に
勧められているの使用しました。かなり改善していて、履き続けたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする