※着用例

アンシルク2 ハイソックス

(4件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 19973817 品番 18462
参考基準価格(税別)¥3,470 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

医療機関で実績の弾性ストッキング
アンシルク2の圧迫圧は27hPaです。

ライトブラウン サイズL アズワン品番8-5751-04 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B100207000049 足首周り(cm)21〜25 ふくらはぎ周り(cm)36〜42 性別婦人用 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19973826
2021-05-05
用途:
日常生活
その他業種

これを毎日身につけて生活していますので、取り扱い終了なのは、非常に困りました。

1人が参考にしています
対象商品:
19973765
2020-06-10
用途:
立ち仕事のむくみ防止に
建設業・工事業

スーパーで一日中立ち仕事です。足のむくみや疲れがかなり軽減されます。履き慣れないと多少着脱が大変ですが慣れれば大丈夫です。

対象商品:
19973792
2019-01-04
用途:
ふくらはぎのむくみ対策
その他業種

我が家では妻と娘がふくらはぎの静脈瘤で悩んでおり、このソックスは必需品です。毎回助かってます。

2人が参考にしています
対象商品:
19973756
2016-12-09
用途:
普段時
医療・福祉・介護関連業

静脈瘤で悩んでいる時に
勧められているの使用しました。かなり改善していて、履き続けたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする