5X10(フッソ SUSシールビス(ナベ 大阪魂 19973820 5X10(フッソ SUSシールビス(ナベ 大阪魂 19973820 5X10(フッソ SUSシールビス(ナベ 大阪魂 19973820

SUSシールビス(ナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) ねじの呼びM5 注文コード19973820 品番5X10(フッソ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥108,314
販売価格(税別)
98,467
この商品はねじの呼び・呼び・内容量など72種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)10 寸法H(mm)3.5 寸法D(mm)9 頭部形状ボタン 材質(ゴム)フッソ ねじの呼びM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする