ケアメディックス
ケアメディックスの 衣服関連
ケアメディックスの くつ下 利用者用
ケアサポート ソックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19973844
品番
543015
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
脚のむくみを解消
材質
綿・アクリル・ナイロン・ポリウレタン
色
ネイビー
サイズ
M-L
サイズ(cm)
24〜26
性別
婦人用