6X15(フッソ SUSシールビス(ナベ 大阪魂 19973881 6X15(フッソ SUSシールビス(ナベ 大阪魂 19973881 6X15(フッソ SUSシールビス(ナベ 大阪魂 19973881

SUSシールビス(ナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) ねじの呼びM6 注文コード19973881 品番6X15(フッソ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥189,934
販売価格(税別)
172,667
この商品はねじの呼び・呼び・内容量など72種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)15 寸法H(mm)4.1 寸法D(mm)10.5 頭部形状ボタン 材質(ゴム)フッソ ねじの呼びM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする