大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
SUSシールビス(ナベ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
ねじの呼び
M6
注文コード
19974048
品番
6X8(シリコン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥116,014
販売価格(税別)
¥
105,467
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・呼び・内容量
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
8
寸法H(mm)
4.1
寸法D(mm)
10.5
頭部形状
ボタン
材質(ゴム)
シリコン
ねじの呼び
M6