神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の くつ下 利用者用
婦人極上しめつけません綿混ソックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19974106
品番
921300
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ソックスの裏面に名前が書けます
ゴムなし+抜群の伸縮性でしめつけません。
つま先に気になる縫製がなく、ゴロつきません。
乾燥機が使用できます。
色
ピンク
材質
綿・ナイロン・ポリウレタン
サイズ
20〜24
サイズ(cm)
20〜24
性別
婦人用