神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の くつ下 利用者用
婦人ゆったり5本指滑り止めソックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19974158
品番
921085
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
5本指+ゆったり+すべり止め
縫い目は外側になっています。
色
ベージュ
材質
綿・アクリル・ナイロン・ポリウレタン
サイズ
23-25cm
サイズ(cm)
23〜25
性別
婦人用