神戸生絲
神戸生絲の 衣服関連
神戸生絲の くつ下 利用者用
紳士ゆったり5本指滑り止めソックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
19974176
品番
921264
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
5本指+ゆったり+すべり止め
縫い目は外側になっています。
色
ネイビー
材質
綿・アクリル・ナイロン・ポリウレタン
サイズ
25-27cm
サイズ(cm)
25〜27
性別
紳士用