※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用網/ネット
銅メッシュ(12メッシュ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19974667
品番
-
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥25,520
販売価格(税別)
¥
23,200
バスケットに入れる
導電性と熱伝導率が高く、展延性が良く加工がしやすいです。
厚さ(μm)
900
材質
銅
寸法(mm)
910×1000
メッシュ
12
アズワン品番
3-5147-06
開口率(%)
62.1
目開き(μm)
1670
糸径(μ)
450