曜日別特売
SU-MF-13-□50-5 金属多孔質体 アズワン 19975026

SU-MF-13-□50-5 金属多孔質体 アズワン 19975026
SU-MF-13-□50-5 金属多孔質体 アズワン 19975026

金属多孔質体

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送36日以内出荷とは
内容量1個厚さ(mm)5材質SUS316Lアズワン品番3-5503-07注文コード19975026品番SU-MF-13-□50-5
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥33,770
販売価格(税別)
30,700

高強度で、耐食性の強い導電性材料です。反応物質を効率よく拡散できる多孔体です。

寸法(mm)50×50厚さ(mm)5気孔径(mm)1.00気孔率(%)97材質SUS316Lアズワン品番3-5503-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする